Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS1N05NA311S
Cod. Produttore
XS1N05NA311S
Cod. EAN
3389110925661

Informazioni di prodotto

Sens. induttivo XS1 M5 - L 41 mm - Inox - Sn 0,8 mm - 5...24V CC - M8

Documentazione tecnica

La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore cilindrico miniaturizzato, installabile a innesto. Diametro 5mm, filettato M5 x 0,5. È dotato di un involucro in acciaio Inox e di un connettore M8. Ha una distanza di rilevamento di 0,8mm, alimentazione DC, da 5V a 24V, funzione NO, uscita a stato solido NPN.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

NPN/NPN

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

lunghezza del sensore

41 mm

diametro del sensore

5 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

5 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M8

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

frequenza di commutazione

5000 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

0.8 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

INTERR. DI PROSSIMITA