Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS2M18MB250K
Cod. Produttore
XS2M18MB250K
Cod. EAN
3389110918014

Informazioni di prodotto

INTERR. DI PROSSIMITA'

Documentazione tecnica

Il TEXS2M18MB250K è un interruttore di prossimità progettato per offrire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è dotato di un connettore da 1/2 pollice e una configurazione di uscita a due fili. La sua funzione di commutazione è caratterizzata da un contatto di apertura, assicurando un funzionamento efficiente. La sua installazione è semplice grazie alla condizione meccanica di montaggio non a filo. Ideale per applicazioni industriali, combina robustezza e versatilità.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

due fili

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

non a filo

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

lunghezza del sensore

72 mm

diametro del sensore

18 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

24 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

rivestimento scatola

nichelato

esecuzione del collegamento elettrico

connettore da ½ pollice

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura

frequenza di commutazione

2000 Hz

tipo di tensione

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

distanza di commutazione

8 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

INTERR. DI PROSSIMITA