Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS2M08MA230K
Cod. Produttore
XS2M08MA230K
Cod. EAN
3389110917543

Informazioni di prodotto

Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS2 M8, 24...240VAC/DC, cable

Documentazione tecnica

Il TEXS2M08MA230K è un interruttore di prossimità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre un collegamento elettrico tramite cavo radiale, assicurando un'installazione semplice e sicura. La sua esecuzione della funzione di commutazione è versatile, rendendolo adatto a diverse applicazioni. Con un design non a filo, il TEXS2M08MA230K si integra perfettamente in vari ambienti, offrendo funzionalità ed efficienza.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

non a filo

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

lunghezza del sensore

61 mm

diametro del sensore

8 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

24 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

rivestimento scatola

nichelato

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

materiale della scatola

metallo

tipo di tensione

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

distanza di commutazione

15 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

INTERR. DI PROSSIMITA