Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS2M30MB250K
Cod. Produttore
XS2M30MB250K
Cod. EAN
3389110918328

Informazioni di prodotto

Sens. induttivo XS2 M30 - L 74,7 mm - Ottone - Sn 15 mm - 24...240V CA/CC - 1/2"

Documentazione tecnica

Il TEXS2M30MB250K è un interruttore di prossimità versatile, progettato per garantire un funzionamento efficace in diverse applicazioni. Con un connettore da 1/2 pollice e un'uscita di commutazione a due fili, questo dispositivo offre un contatto di apertura per un controllo preciso. La sua struttura non a filo facilita il montaggio meccanico, rendendolo ideale per ambienti industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, il TEXS2M30MB250K rappresenta una soluzione affidabile e duratura per le vostre esigenze elettriche.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

due fili

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

non a filo

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

lunghezza del sensore

75 mm

diametro del sensore

30 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

24 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

rivestimento scatola

nichelato

esecuzione del collegamento elettrico

connettore da ½ pollice

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura

frequenza di commutazione

1000 Hz

tipo di tensione

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

distanza di commutazione

15 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

INTERR. DI PROSSIMITA