Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Cod. Rexel
IW2143522
Cod. Produttore
2143522
Cod. EAN
3838895262527
L'introduzione dell'Interruttore Automatico C63A 2P 6KA rappresenta un passo avanti nella sicurezza elettrica. Progettato per gestire carichi fino a 63 ampere, questo interruttore automatico è un elemento fondamentale per la protezione dei circuiti elettrici. La sua capacità di interruzione di 6KA garantisce una risposta rapida in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo così l'integrità delle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, l'Interruttore Automatico C63A 2P 6KA è progettato per resistere a condizioni operative impegnative. La sua struttura compatta consente un'installazione semplice e veloce in quadri elettrici, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Con un design intuitivo, offre un funzionamento affidabile e una lunga durata, assicurando che le vostre apparecchiature siano sempre protette.

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

2

corrente di dimensionamento

63 A

tensione di dimensionamento

230 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

6 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

68 mm

adatto per installazione a incasso

dispositivi supplementari possibili

frequenza

50 Hz 60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

Produttore

INTERR. AUTOMATICO C63A 2P 6KA