Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Cod. Rexel
IW2145520
Cod. Produttore
2145520
Cod. EAN
3838895265900
L'INTERR. AUTOMATICO C40A 3P 6KA è un dispositivo essenziale per la protezione e la gestione degli impianti elettrici. Progettato per garantire un'elevata affidabilità, questo interruttore automatico offre una capacità di interruzione di 6KA, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Con un design a tre poli, è in grado di gestire carichi elettrici significativi, assicurando una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. Questo interruttore è facile da installare e integrare in qualsiasi sistema elettrico, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'efficienza energetica. L'INTERR. AUTOMATICO C40A 3P 6KA è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto di alta prestazione per la protezione dei propri circuiti elettrici.

numero di poli (totale)

3

numero di poli protetti

3

corrente di dimensionamento

40 A

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

6 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

3

profondità di incasso

68 mm

adatto per installazione a incasso

dispositivi supplementari possibili

frequenza

50 Hz 60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

Produttore

INTERR. AUTOMATICO C40A 3P 6KA