Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Cod. Rexel
IW2143520
Cod. Produttore
2143520
Cod. EAN
3838895262404
L'INTERR. AUTOMATICO C40A 2P 6KA è un dispositivo essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, questo interruttore automatico offre una corrente nominale di 40A e una capacità di interruzione di 6KA, assicurando prestazioni elevate anche in condizioni di carico intenso. La sua configurazione a due poli lo rende ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offrendo una protezione efficace in un'ampia gamma di situazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, l'INTERR. AUTOMATICO C40A è progettato per durare nel tempo, garantendo una protezione costante e affidabile. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una scelta pratica per professionisti e appassionati del settore elettrico.

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

2

corrente di dimensionamento

40 A

tensione di dimensionamento

230 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

6 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

68 mm

adatto per installazione a incasso

dispositivi supplementari possibili

frequenza

50 Hz 60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

Produttore

INTERR. AUTOMATICO C40A 2P 6KA