Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Cod. Rexel
IW2136720
Cod. Produttore
2136720
Cod. EAN
3838895267256
L'INTERR. AUTOMATICO C40A 3P+N 400V è un dispositivo essenziale per la protezione elettrica. Progettato per gestire carichi fino a 40A, offre una soluzione affidabile per impianti elettrici trifase con neutro. Questo interruttore automatico garantisce sicurezza e stabilità, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e la classificazione merceologica 030201 ne fanno un componente imprescindibile per ogni sistema elettrico.

profondità di incasso

68 mm

corrente di dimensionamento

40 A

tensione di dimensionamento

400 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

4

numero di poli protetti

3

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

conduttore neutro a connessione

adatto per installazione a incasso

dispositivi supplementari possibili

frequenza

50 Hz 60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

Produttore

INTERR. AUTOMATICO C40 3P+N 400V