Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Cod. Rexel
IW2136719
Cod. Produttore
2136719
Cod. EAN
3838895267188
L'Interruttore Automatico C32A 3P+N 400V rappresenta una soluzione affidabile per la protezione degli impianti elettrici. Progettato per garantire sicurezza e efficienza, questo interruttore automatico è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua capacità di gestire un carico di 32A lo rende perfetto per diverse esigenze elettriche. Con un design robusto e un'ottima resistenza, è un componente essenziale per qualsiasi sistema elettrico.

profondità di incasso

68 mm

corrente di dimensionamento

32 A

tensione di dimensionamento

400 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

4

numero di poli protetti

3

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

conduttore neutro a connessione

adatto per installazione a incasso

dispositivi supplementari possibili

frequenza

50 Hz 60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

Produttore

INTERR. AUTOMATICO C32A 3P+N 400V