Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Cod. Rexel
IW2145519
Cod. Produttore
2145519
Cod. EAN
3838895265849
L'Interruttore Automatico C32A 3P 6KA è un dispositivo essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità negli impianti elettrici. Con una capacità di interruzione di 6KA, questo interruttore è progettato per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a prevenire danni e incendi. La sua configurazione a tre poli lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove è necessaria una protezione robusta e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore offre una lunga durata e resistenza, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. La facilità di installazione e il design compatto lo rendono adatto per una varietà di installazioni, garantendo così un'ottima versatilità. Con questo interruttore, la protezione dei vostri impianti elettrici è in buone mani.

numero di poli (totale)

3

numero di poli protetti

3

corrente di dimensionamento

32 A

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

6 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

3

profondità di incasso

68 mm

adatto per installazione a incasso

dispositivi supplementari possibili

frequenza

50 Hz 60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

Produttore

INTERR. AUTOMATICO C32A 3P 6KA