Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Cod. Rexel
IW2143519
Cod. Produttore
2143519
Cod. EAN
3838895262329
L'interruttore automatico C32A 2P 6KA è progettato per garantire una protezione efficace nei sistemi elettrici. Con una corrente nominale di 32A e una capacità di interruzione di 6KA, questo dispositivo offre un'eccellente affidabilità e sicurezza per le applicazioni domestiche e industriali. La sua configurazione a due poli consente un'installazione versatile, rendendolo adatto per una varietà di impieghi. Realizzato con materiali di alta qualità, questo interruttore è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, garantendo una lunga durata e prestazioni superiori. Grazie al suo design compatto e funzionale, si integra facilmente in qualsiasi quadro elettrico, rendendolo una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico.

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

2

corrente di dimensionamento

32 A

tensione di dimensionamento

230 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

6 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

68 mm

adatto per installazione a incasso

dispositivi supplementari possibili

frequenza

50 Hz 60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

Produttore

INTERR. AUTOMATICO C32A 2P 6KA