Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Cod. Rexel
IW2141518
Cod. Produttore
2141518
Cod. EAN
3838895260981
L'interruttore automatico C25A 1P 6KA è un dispositivo di protezione fondamentale per qualsiasi impianto elettrico. Progettato per garantire un'elevata sicurezza, questo interruttore offre una corrente nominale di 25 ampere e una capacità di interruzione di 6 kA, rendendolo ideale per l'uso in applicazioni residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design compatto consentono un'installazione semplice e veloce, mentre la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti assicura un funzionamento affidabile nel tempo. Grazie al grado di protezione adeguato, questo interruttore è in grado di resistere a condizioni ambientali difficili, garantendo così la massima affidabilità e durata. È un componente essenziale per la sicurezza elettrica, contribuendo a prevenire danni e a mantenere l'integrità dell'impianto.

numero di poli (totale)

1

numero di poli protetti

1

corrente di dimensionamento

25 A

tensione di dimensionamento

230 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

6 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

68 mm

adatto per installazione a incasso

dispositivi supplementari possibili

frequenza

50 Hz 60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

Produttore

INTERR. AUTOMATICO C25A 1P 6KA