Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Cod. Rexel
IW2133718
Cod. Produttore
2133718
Cod. EAN
3838895260387
Scopri l'innovativo interruttore automatico C25 2P 10KA, un elemento essenziale per la sicurezza elettrica. Progettato per garantire prestazioni affidabili, questo interruttore offre una protezione ottimale contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durabilità e resistenza nel tempo. La sua capacità di 10KA lo rende ideale per diverse applicazioni, rendendolo un componente fondamentale per ogni impianto elettrico.

profondità di incasso

68 mm

corrente di dimensionamento

25 A

tensione di dimensionamento

230 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

numero di poli protetti

2

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

adatto per installazione a incasso

dispositivi supplementari possibili

frequenza

50 Hz 60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

Produttore

INTERR. AUTOMATICO C25 2P 10KA