Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Cod. Rexel
IW2136717
Cod. Produttore
2136717
Cod. EAN
3838895267058

profondità di incasso

68 mm

corrente di dimensionamento

20 A

tensione di dimensionamento

400 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

4

numero di poli protetti

3

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

conduttore neutro a connessione

adatto per installazione a incasso

dispositivi supplementari possibili

frequenza

50 Hz 60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

Produttore

INTERR. AUTOMATICO C20A 3P+N 400V