Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Cod. Rexel
IW2145517
Cod. Produttore
2145517
Cod. EAN
3838895265726
L'interruttore automatico C20A 3P 6KA è un dispositivo essenziale per garantire la sicurezza e la protezione degli impianti elettrici. Con una capacità di interruzione di 6KA, questo interruttore è progettato per gestire carichi elettrici significativi, proteggendo i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. La configurazione a tre poli lo rende ideale per applicazioni trifase, assicurando una distribuzione equilibrata della corrente. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore offre una lunga durata e resistenza alle condizioni ambientali. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una scelta pratica per installatori e professionisti del settore elettrico. Con un design compatto, si integra facilmente in quadri elettrici standard, ottimizzando lo spazio e migliorando l'estetica dell'impianto.

numero di poli (totale)

3

numero di poli protetti

3

corrente di dimensionamento

20 A

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

6 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

3

profondità di incasso

68 mm

adatto per installazione a incasso

dispositivi supplementari possibili

frequenza

50 Hz 60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

Produttore

INTERR. AUTOMATICO C20A 3P 6KA