Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Cod. Rexel
IW2145514
Cod. Produttore
2145514
Cod. EAN
3838895262633
L'interruttore automatico C10 3P 6KA è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche. Questo dispositivo è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando una risposta rapida in caso di anomalie. Con una capacità di interruzione di 6KA, è in grado di gestire situazioni di alta corrente, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La configurazione a tre poli consente un'installazione versatile e una distribuzione equilibrata della corrente. Realizzato con materiali di alta qualità, questo interruttore è progettato per resistere a condizioni operative difficili, garantendo una lunga durata e prestazioni ottimali. La sua compattezza facilita il montaggio in spazi ristretti, rendendolo una scelta pratica per ogni progetto elettrico.

numero di poli (totale)

3

numero di poli protetti

3

corrente di dimensionamento

10 A

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

6 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

3

profondità di incasso

68 mm

adatto per installazione a incasso

dispositivi supplementari possibili

frequenza

50 Hz 60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

Produttore

INTERR. AUTOMATICO C10 3P 6KA