Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Cod. Rexel
IW2143514
Cod. Produttore
2143514
Cod. EAN
3838895262008
L'INTERR. AUTOMATICO C10 2P 6KA è un dispositivo essenziale per la protezione degli impianti elettrici. Progettato per garantire un'interruzione rapida e sicura in caso di sovraccarico o cortocircuito, offre una capacità di intervento di 6KA, rendendolo adatto per applicazioni residenziali e commerciali. Con una configurazione a due poli, è ideale per l'installazione in quadri elettrici, assicurando una protezione efficace e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo interruttore automatico è progettato per resistere a condizioni di utilizzo gravose, mantenendo prestazioni elevate nel tempo. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una scelta pratica per professionisti e appassionati del settore elettrico.

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

2

corrente di dimensionamento

10 A

tensione di dimensionamento

230 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

6 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

68 mm

adatto per installazione a incasso

dispositivi supplementari possibili

frequenza

50 Hz 60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

Produttore

INTERR. AUTOMATICO C10 2P 6KA