Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Cod. Rexel
IW2133714
Cod. Produttore
2133714
Cod. EAN
3838895260202
Scopri l'INTERR. AUTOMATICO C10 2P 10KA, un dispositivo essenziale per la protezione elettrica. Questo interruttore automatico garantisce un'affidabile interruzione del circuito, con una capacità di 10KA, ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura durabilità e sicurezza, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli questo interruttore per una gestione elettrica sicura e efficiente.

profondità di incasso

68 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione di dimensionamento

230 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

numero di poli protetti

2

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

adatto per installazione a incasso

dispositivi supplementari possibili

frequenza

50 Hz 60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

Produttore

INTERR. AUTOMATICO C10 2P 10KA