Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Cod. Rexel
IW2132714
Cod. Produttore
2132714
Cod. EAN
3838895268727
L'INTERR. AUTOMATICO C10 1P+N 10KA è un dispositivo essenziale per la protezione elettrica. Progettato per garantire la sicurezza, questo interruttore automatico offre una capacità di interruzione di 10KA, ideale per applicazioni domestiche e industriali. La sua configurazione monofase e neutra lo rende versatile, mentre la robustezza del materiale assicura una lunga durata nel tempo. Con un design compatto, è perfetto per installazioni in spazi ristretti, mantenendo un alto livello di affidabilità.

profondità di incasso

68 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione di dimensionamento

230 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

numero di poli protetti

1

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

conduttore neutro a connessione

adatto per installazione a incasso

dispositivi supplementari possibili

frequenza

50 Hz 60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

Produttore

INTERR. AUTOMATICO C10 1P+N 10KA