Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Cod. Rexel
IW2191122
Cod. Produttore
2191122
Cod. EAN
8024873123156

profondità di incasso

68 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione di dimensionamento

230 V

larghezza in unità di suddivisione

1

numero di poli protetti

1

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

conduttore neutro a connessione

frequenza

50 Hz 60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

Produttore

INTERR. AUTOM. C10 1P+N 6KA 1 MOD.