Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD391070248240
Cod. Produttore
391070248240
Cod. EAN
8012823366913

Informazioni di prodotto

MASTERBASIC INTERFACCIA SSR 1NO MORS.VITE

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 12 a 275 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 2 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 16 poli;separatore plastico;adattatore PLC

tipo di tensione per l’azionamento

DC

adatto per installazione in serie

numero di fasi

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1

2 A

tensione d’esercizio

12 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

Produttore

Interfaccia modulare DC sensibile 24 V