Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD386270240050
Cod. Produttore
386270240050
Cod. EAN
8012823305837

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MODULARE EMR 2CO MORS.MOLLA

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare a relè. (A): 8 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a molla Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: sì con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Accessori: Pettine 8 poli;separatore plastico.

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

tipo di tensione per l’azionamento

DC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

apparecchio completo con base

larghezza

14 mm

corrente nominale

8

altezza

93 mm

profondità

73.6 mm

numero di contatti invertitori

2

Produttore

Interfaccia modulare DC sensibile 24 V