Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD386170120050
Cod. Produttore
386170120050
Cod. EAN
8012823232003

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MODULARE EMR 1CO MORS.MOLLA

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare a relè. (A): 6 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a molla Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: sì con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Accessori: Pettine 20 poli;separatore plastico.

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

apparecchio completo con base

profondità

72.5 mm

altezza

93.6 mm

larghezza

6.2 mm

corrente nominale

6

numero di contatti invertitori

1

Produttore

Interfaccia modulare DC sensibile 12 V