Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD385131250060
Cod. Produttore
385131250060
Cod. EAN
8012823232119

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MODULARE EMR 1CO MORS.VITE

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare a relè. (A): 6 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC/DC Volt AC: 125 V. Volt AC: da 110 a 125 V. Volt DC: da 110 a 125 V. polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: sì con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Accessori: Pettine 20 poli;separatore plastico.

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

polarizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

110 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

125 V

apparecchio completo con base

numero di contatti invertitori

1

profondità

72.1 mm

altezza

88.4 mm

larghezza

6.2 mm

corrente nominale

6

Produttore

Interfaccia modulare Circuito di soppressione corrente residua 110…125 V