Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD391100120060
Cod. Produttore
391100120060
Cod. EAN
8012823353609

Informazioni di prodotto

MASTERBASIC INTERFACCIA EMR 1CO MORS.VITE

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare a relè. (A): 6 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC/DC Volt AC: 12 V. Volt AC: 12 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: sì con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Accessori: Pettine 16 poli;adattatore PLC;separatore plastico.

grado di protezione (IP)

IP20

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

12 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

12 V

apparecchio completo con base

profondità

87.2 mm

altezza

87 mm

larghezza

6.2 mm

corrente nominale

6

numero di contatti invertitori

1

Produttore

Interfaccia modulare AC (50/60Hz)/DC 12 V