Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD388101259024
Cod. Produttore
388101259024
Cod. EAN
8012823270913

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.VITE

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare Finder cod: 388101259024 appartente alla SERIE 38 Descrizione della serie: Larghezza 6.2mm o 14mm Alimentazione DC o AC/DC Versione speciale: circuito soppressione corrente continua Versione temporizzata Morsetti a vite o a molla

Produttore

Interfaccia modulare AC (50/60Hz)/DC 110…125 V