Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD388101258240
Cod. Produttore
388101258240
Cod. EAN
8012823307077

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.VITE

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt AC: 125 V. Volt DC: 125 V. tensione d'esercizio: da 12 a 275 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 2 A. Alimentazione: AC/DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 20 poli

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione d’esercizio

12 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

125 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

125 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

125 V

adatto per installazione in serie

numero di fasi

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1

2 A

Produttore

Interfaccia modulare AC (50/60Hz)/DC 110…125 V