Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD380101250060
Cod. Produttore
380101250060
Cod. EAN
8012823337883

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MODULARE EMR 1CO 16A MORS.VITE

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare a relè. (A): 16 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC/DC Volt AC: 125 V. Volt AC: 125 V. Volt DC: 125 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: sì con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Accessori: Pettine 8 poli;separatore plastico.

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

125 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

125 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

125 V

apparecchio completo con base

corrente nominale

16

larghezza

14 mm

profondità

73.6 mm

altezza

88.4 mm

numero di contatti invertitori

1

Produttore

Interfaccia modulare AC (50/60Hz)/DC 110…125 V