Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD385282300060
Cod. Produttore
385282300060
Cod. EAN
8012823353289

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MODULARE EMR 2CO MORS.VITE

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare a relè. (A): 8 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Volt AC: da 230 a 240 V. Volt AC: da 230 a 240 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: sì con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Accessori: Pettine 8 poli;separatore plastico.

tipo di tensione per l’azionamento

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V

apparecchio completo con base

profondità

73.6 mm

corrente nominale

8

altezza

88.4 mm

larghezza

14 mm

numero di contatti invertitori

2

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

Produttore

Interfaccia modulare AC (50/60Hz) 230 V