Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD583390240050S
Cod. Produttore
583390240050SPA
Cod. EAN
8012823285870

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MODULARE A RELÈ 3 CONTATTI 10A

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare a relè. (A): 10 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: sì con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 3 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Accessori: Pettine 6 poli.

tipo di tensione per l’azionamento

DC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

polarizzato

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

apparecchio completo con base

con morsetti amovibili

con indicatore a LED

larghezza

27 mm

corrente nominale

10

profondità

83.4 mm

numero di contatti invertitori

3

altezza

74.9 mm

Produttore

INTERFACCIA MODULARE A REL 3 CONTA