Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD486181200060S
Cod. Produttore
486181200060SMA
Cod. EAN
8012823306629

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MODULARE A RELE' 1 CONTATTO

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare a relè. (A): 16 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC Volt AC: 120 V. non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 con indicatore a LED: sì Optional: LED verde+varistore.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

120 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

120 V

con morsetti amovibili

apparecchio completo con base

altezza

78.6 mm

numero di contatti invertitori

1

profondità

59.9 mm

corrente nominale

16

larghezza

15.8 mm

Produttore

INTERFACCIA MODULARE A REL 1 CONTA