Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
comportamento di commutazione dell’azionamento
monostabile
azionamento, polarità
polarizzato
tipo di contatto di commutazione
contatto singolo
tipo di tensione per l’azionamento
DC
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
apparecchio completo con base
con morsetti amovibili
corrente nominale
16
altezza
78.6 mm
larghezza
15.8 mm
profondità
71.8 mm
numero di contatti invertitori
1
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te