Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD4C0181100060S
Cod. Produttore
4C0181100060SPA
Cod. EAN
8012823308333

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MODULARE A RELÈ 1 CONTATTO

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare a relè. (A): 16 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC Volt AC: 110 V. Volt AC: 110 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: sì con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Accessori: Pettine 8 poli.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V

con indicatore a LED

apparecchio completo con base

con morsetti amovibili

profondità

64.6 mm

altezza

82.9 mm

corrente nominale

16

larghezza

15.8 mm

numero di contatti invertitori

1

Produttore

INTERFACCIA MODULARE A REL 1 CONTA