Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD393070249024
Cod. Produttore
393070249024
Cod. EAN
8012823353760

Informazioni di prodotto

MASTERPLUS INTERFACCIA SSR 1NO MORS.VITE

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare Finder cod: 393070249024 appartente alla SERIE 39 Descrizione della serie: Larghezza 6.2mm Alimentazione DC, AC o AC/DC Versione speciale: circuito soppressione corrente continua Con fusibile di protezione Versione temporizzata Variante conforme direttiva ATEX Ex nC Morsetti Push-in o a vite

Produttore

Interfaccia modulare 24 V 0,25