Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD48P670240050S
Cod. Produttore
48P670240050SMA
Cod. EAN
8012823402338

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MOD.A RELE' 1 CONTATTI PUSH-IN

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare a relè. (A): 16 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: altri Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 con indicatore a LED: sì Optional: LED verde+diodo. Accessori: Pettine 2/8 poli.

azionamento, polarità

polarizzato

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

con indicatore a LED

apparecchio completo con base

con morsetti amovibili

profondità

78 mm

larghezza

15.8 mm

numero di contatti invertitori

1

altezza

95.5 mm

corrente nominale

16

Produttore

INTERFACCIA MOD.A REL 1 CONTATTI P