Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
esecuzione dell’uscita di commutazione
contatto relè
livello di performance secondo EN ISO 13849-1
livello e
tipo di azionamento
magnete
distanza di commutazione OFF sicura
20 mm
grado di protezione (IP)
IP67K
condizione meccanica di montaggio per sensore
non a filo
lunghezza del sensore
13 mm
temperatura ambiente
-25 °C
corrente d’uscita min.
100 mA
categoria secondo EN 954-1
1
altezza del sensore
88 mm
riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile
max. corrente d’uscita nell’uscita sicura
forma della scatola
blocco
esecuzione del collegamento elettrico
cavo radiale
adatto per funzioni di sicurezza
materiale della scatola
plastica
distanza di commutazione ON sicura
8 mm
SIL secondo IEC 61508
3
tensione di alimentazione nominale per DC
24 V
larghezza del sensore
25 mm
tipo di tensione
AC/DC
distanza di commutazione
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te