Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSDMC79110
Cod. Produttore
XCSDMC79110
Cod. EAN
3389110971798

Informazioni di prodotto

Int. magn. codificato XCSDMC - Plastica - 2 NO + 1 NO scalato - Cavo 10 m

Documentazione tecnica

Il TEXCSDMC79110 è un interruttore di sicurezza magnetico con due contatti e LED, progettato per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robusta esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura. Il collegamento elettrico è semplificato grazie al cavo radiale, mentre l'uscita di commutazione è gestita tramite contatto relè. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza.

esecuzione dell’uscita di commutazione

contatto relè

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

livello e

tipo di azionamento

magnete

distanza di commutazione OFF sicura

15 mm

grado di protezione (IP)

IP67K

condizione meccanica di montaggio per sensore

non a filo

lunghezza del sensore

7 mm

temperatura ambiente

-25 °C

corrente d’uscita min.

100 mA

categoria secondo EN 954-1

1

altezza del sensore

51 mm

riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

adatto per funzioni di sicurezza

materiale della scatola

plastica

distanza di commutazione ON sicura

5 mm

SIL secondo IEC 61508

3

tensione di alimentazione nominale per DC

24 V

numero di uscite di contatto sicure

2

larghezza del sensore

16 mm

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

15 mm

Serie

Preventa__XCS

Produttore

INTER.SIC.MAGN. 2CONT+LED