Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSMP79L5
Cod. Produttore
XCSMP79L5
Cod. EAN
3389110107210

Informazioni di prodotto

Int. sic. plastica XCSMP - 1NC + 1NC - Int. lenta - Precablato 5 m

Documentazione tecnica

Il selettore di sicurezza con azionamento a chiave XCSMP per porte di protezione ha una testa fissa e un corpo compatto in poliammide con rivestimento rosso e 5 misuratore precablato, che consente un'installazione flessibile. Presenta 2 contatti simultanei (ad apertura lenta), normalmente chiusi. Dati relativi all'affidabilità B10D: 5 000 000. Il grado di protezione IP67 lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È inoltre conforme alle norme EN/ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14. Se associato e correttamente collegato a un'unità di controllo di sicurezza appropriata, è conforme alla categoria 4, livello di prestazione PL e, SIL 3 come illustrato da EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.

grado di protezione (IP)

IP67K

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

1.5 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us attuatore a solenoide per DC

250 V

lunghezza del sensore

30 mm

forza di chiusura

8 N

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

87 mm

esecuzione del collegamento elettrico

con cavo preconfezionato

numero di contatti di riposo

2

adatto per funzioni di sicurezza

materiale della scatola

plastica

tensione di alimentazione pilota nominale Us attuatore a solenoide per AC 50 Hz

240 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us attuatore a solenoide per AC 60 Hz

240 V

larghezza del sensore

15 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0.75 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0.55 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

esecuzione dell’organo di comando

organo di comando lento

Serie

Preventa__XCS

Produttore

INTER SIC CAVO 5M BIPOLARE