Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Cod. Rexel
IW2173122
Cod. Produttore
2173122
Cod. EAN
3838895400677
INTER.MAGN.DIFF.AC C10A KZS 2M 30MA2173122 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000905 - Interruttore differenziale/magnetotermico

profondità di incasso

69 mm

corrente di dimensionamento

6 A

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di guasto nominale

0.03 A

larghezza in unità di suddivisione

2

numero di poli protetti

2

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

10 kA

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

numero di poli (totale)

2

adatto per installazione a incasso

grado di protezione (IP)

IP20

frequenza

50/60 Hz

tipo di corrente di guasto

A

caratteristica di intervento

B

tipo di tensione

AC

Produttore

INTER.MAGN.DIFF.AC C10A KZS 2M 30MA