Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE049783
Cod. Produttore
049783
Cod. EAN
4010957497835

Informazioni di prodotto

INT. ORARI-Temporizzatore da parete

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Rex600Plus, temporizzatore luci scale per installazione a parete - In= 16A - Vn= 230Vac - 50/60 Hz - 1NO

frequenza della tensione di comando 1

50 Hz 60 Hz

numero di contatti di chiusura

3

numero di contatti di apertura

3

tipo di circuito

circuito a 3 conduttori

tipo di tensione di comando 1

AC

tipo di tensione di comando 2

AC

tipo di tensione di alimentazione

AC

tipo di montaggio

apparente

numero di contatti di riposo

3

tensione di alimentazione

230 V

tensione di comando 1

230 V

numero di contatti di chiusura

3

prodotto Sustainable

Si

Produttore

INT. ORARI-TEMPORIZZATORE DA PARETE