Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE049282
Cod. Produttore
049282
Cod. EAN
3245060492823

Informazioni di prodotto

INT. ORARI-Crepuscolare LUNA 220V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore crepuscolare Soglia di intervento regolabile da 2 a 200 lux. Tensione di alimentazione: 230 V~ 50/60 Hz. Contatto di uscita: 16 A / 250 Vac con ritardo di intervento di 9 s ±10% all’accensione e 38 s ±10% allo spegnimento. Temperatura di funzionamento: -20°C... +50°C. Grado di protezione: IP 54

intervallo di regolazione valore luminosità

2 lx 100 lx

frequenza nominale

50 Hz 50 Hz

tensione di dimensionamento

220 V

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

10 A

tensione di commutazione nominale

10 A

grado di protezione (IP) del sensore di luminosità

IP24

classe di protezione sensore di luminosità

II

grado di protezione (IP)

IP24

prodotto Sustainable

Si

Produttore

INT. ORARI-CREPUSCOLARE LUNA 220V