Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Cod. Rexel
IW35346301
Cod. Produttore
35346301
Cod. EAN
8024873035213
INT.MANOVRA W630-F5/3 630A35346301 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

adatto per fissaggio a terra

adatto per fissaggio frontale

posizione dell'elemento di azionamento

davanti

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

adatto per fusibili

HPC3

Produttore

INT.MANOVRA W630-F5/3 630A