Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Cod. Rexel
IW34434001
Cod. Produttore
34434001
Cod. EAN
8024873035053
INT.MANOVRA W400-P3/4 400A34434001 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

adatto per fissaggio a terra

adatto per fissaggio frontale

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

posizione dell'elemento di azionamento

davanti

adatto per fusibili

non pertinente

Produttore

INT.MANOVRA W400-P3/4 400A