Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Cod. Rexel
SM5TE8212
Cod. Produttore
5TE8212
Cod. EAN
4001869210124

Informazioni di prodotto

SWITCH 32A 2NC, TERMINAL 6QMM
INT. COM. 32A 400VCA 2P 1UM, ACC.

funzione di commutazione

interruttore

numero di contatti di chiusura

2

numero di poli

1

corrente di dimensionamento

32.0 A

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale

96.0 kA

resistenza a corto circuito (Icw)

10.0 kA

tipo di tensione

AC

colore della calotta

non pertinente

corpo luminoso

non pertinente

base della lampada

non pertinente

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

70.0 mm

Produttore

INT. COM. 32A 400VCA 2P 1UM, ACC.