Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CEDB290
Cod. Produttore
XY2CEDB290
Cod. EAN
3389119630993

Informazioni di prodotto

Interruttore a cavo doppio riarmo

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma XY2C, un'offerta di selettori a fune per arresto di emergenza. Il selettore a fune doppio per l'arresto di emergenza presenta 2 contatti ad azione lenta (1 normalmente chiusi + 1 normalmente aperti) con manovra positiva di apertura. È un selettore con corrente nominale di funzionamento di 0,27A a 250V AC, 3A a 240V AC e una corrente termica convenzionale in involucro di 10A. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e 3 foro liscio per passacavo PG13,5 o ISO M20. Punto di ancoraggio del cavo di azionamento sul lato sinistro e destro. Può essere ripristinato tramite pulsante con cappuccio. Offre una lunga durata meccanica, di circa 60000 cicli di funzionamento. Il prodotto è classificato IP66. L'involucro è realizzato in Zamak (rosso) con coperchio in acciaio Inox. Peso: 1,9 kg. È adatto a macchine per la lavorazione del legno, cesoie, sistemi di nastri trasportatori, macchine per la stampa, macchine tessili, laminatoi, laboratori di prova, officine di verniciatura, impianti per il trattamento delle superfici, ecc. Il prodotto è certificato CCC, CSA, EAC e UL. È conforme alle norme CSA C22.2 No 14, EN/ISO 13850, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-5, UL 508 Direttiva macchine 2006/42/CE e Direttiva attrezzature di lavoro 2009/104/CE. I selettori a fune per l'arresto di emergenza possono essere dotati di indicatori di sgancio e punti di ancoraggio doppi. Il selettore a fune per l'arresto di emergenza è progettato per tutte le macchine che richiedono l'arresto di movimenti pericolosi nelle immediate vicinanze della macchina. I selettori a fune per l'arresto di emergenza sono essenziali nei locali e sulle macchine che rappresentano un potenziale pericolo durante il funzionamento. Gli operatori devono essere in grado di attivare l'arresto di emergenza da qualsiasi punto della loro area di lavoro.

lunghezza max. della cordicella

50 m

colore

rosso

numero di contatti di riposo

2

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura ambiente

-25

numero di contatti di chiusura

2

Produttore

INT CAVO DOPPIO ATTAC LIGHT FORCE