Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEIS8G
Cod. Produttore
IS8G

Informazioni di prodotto

Inseritore indir su bus ETR, grigio argento

Documentazione tecnica

Inseritore indir su bus ETR color grigio chiaro/argento.Evoluto inseritore a microprocessore per chiave di prossimità collegabile a tastiera con III° livello di prestazione. 4 Led di segnalazione stati centrale, inseritore collegabile direttamente al BUS seriale RS485 indirizzabile mediante dipswitch montato a bordo, munito di Uscita AUX. Temperatura di funzionamento -10 / +45°C, dimensioni L 21 x H 42 x P 46mm, peso 18g. Flangia compatibile Ticino Magic colore grigio argento. Alimentazione 12Vcc (da 9 a 15V), assorbimento 30 mA. Compatibile con Serie 50DIN - MODULAR - CEM - ETR - GENIODOMO. Info R:C, G:30

Produttore

INSERITORE INDIR SU BUS ETR, GRIGIO