Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS630B5PBM12
Cod. Produttore
XS630B5PBM12
Cod. EAN
3389119630689

Informazioni di prodotto

Sensore induttivo XS6 M30, L74mm, ottone, Sn 30mm, PNP NC, 12..48Vcc, M12

Documentazione tecnica

Il TEXS630B5PBM12 è un induttore M30 progettato per funzionare a 48V DC, con configurazione PNP NC NO FLUS. Questo dispositivo offre un connettore M12 per un collegamento elettrico semplice e affidabile. La sua funzione di commutazione è caratterizzata da un contatto di apertura, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità. Con una meccanica di montaggio non a filo, il TEXS630B5PBM12 si integra facilmente in vari sistemi, garantendo prestazioni elevate e affidabilità.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

non a filo

lunghezza del sensore

74 mm

diametro del sensore

30 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

rivestimento scatola

nichelato

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura

frequenza di commutazione

500 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

30 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

INDUTT M30 12 48V DC PNP NC NO FLUS