Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS218B4PAL2
Cod. Produttore
XS218B4PAL2
Cod. EAN
3389119037181

Informazioni di prodotto

Sensore induttivo XS2 M18, L41mm, ottone, Sn 16mm, PNP NO, 12..24Vcc, cavo 2m

Documentazione tecnica

Il sensore TEXS218B4PAL2, parte della famiglia OsiSense, è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni industriali. Questo modello è un induttore M18 che funziona a 12-24V DC con una configurazione PNP e un contatto di chiusura. La sua esecuzione del collegamento elettrico avviene tramite cavo radiale, assicurando un'installazione semplice e efficace. Con una condizione meccanica di montaggio non a filo, questo sensore si adatta perfettamente a diverse configurazioni operative, rendendolo un'ottima scelta per le tue esigenze.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

NPN/NPN

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

non a filo

lunghezza del sensore

41 mm

diametro del sensore

18 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

rivestimento scatola

nichelato

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

frequenza di commutazione

250 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

16 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

INDUTT M18 12 24V DC PNP NO NO FLUS