Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS218B4PAM12
Cod. Produttore
XS218B4PAM12
Cod. EAN
3389119037204

Informazioni di prodotto

Sensore induttivo XS2 M18, L51mm, ottone, Sn 16mm, PNP NO, 12..24Vcc, M12

Documentazione tecnica

Il TEXS218B4PAM12 è un induttore M18 progettato per operare a 12 e 24V DC con un'uscita di commutazione NPN. Questo modello è dotato di un connettore M12, garantendo un collegamento elettrico semplice e sicuro. La sua funzione di commutazione è caratterizzata da un contatto di chiusura, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni industriali. Con un design robusto e una meccanica di montaggio non a filo, il TEXS218B4PAM12 offre prestazioni affidabili e durature.

materiale della scatola

metallo

rivestimento scatola

nichelato

tipo di tensione

DC

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

esecuzione dell’uscita di commutazione

NPN

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

forma della scatola

cilindro, filettatura

condizione meccanica di montaggio per sensore

non a filo

categoria secondo EN 954-1

1

tipo di azionamento

bersaglio metallico

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

frequenza di commutazione

250 Hz

distanza di commutazione

16 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V 24 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

tensione di alimentazione

12 V 24 V

altezza del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

51 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

INDUTT M18 12 24V DC PNP NO NO FLUS