Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS212B4PAL2
Cod. Produttore
XS212B4PAL2
Cod. EAN
3389119037013

Informazioni di prodotto

Sensore induttivo XS2 M12, L37mm, ottone, Sn 8mm, PNP NO, 12..24Vcc, cavo 2 m

Documentazione tecnica

Il sensore TEXS212B4PAL2 è un dispositivo versatile progettato per applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'uscita di commutazione NPN con contatto di chiusura, garantendo prestazioni affidabili. La connessione elettrica avviene tramite un cavo radiale, facilitando l'installazione. Con una tensione di 24V DC, questo sensore è ideale per ambienti di lavoro che richiedono precisione e sicurezza. La sua compatibilità con diverse configurazioni lo rende un'opzione eccellente per le esigenze di automazione.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

NPN/NPN

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

non a filo

lunghezza del sensore

36.5 mm

diametro del sensore

12 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

rivestimento scatola

nichelato

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

frequenza di commutazione

1000 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

8 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

INDUTT M12 12 24V DC PNP NO NO FLUS